Startseite

AVE - AVEQ6524 QUADRO IP65 DA PARETE 24 MOD. DIN - Q6524

KopierenKopieren
AVE - AVEQ6524 QUADRO IP65 DA PARETE 24 MOD. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379095414

Artikelnummer

AVEQ6524

Herstellernummer

Q6524

Hersteller

AVE

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

330 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

420 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

138 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

330 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

138 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

420 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

138 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9010

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

Quadro IP65 da parete 24 moduli DIN - dimensioni (L H P): 330x420x138 mm