AVE - AVEQ5505ER CENTR. ROSSO IP55 VETRO FRANGIB. 5M - Q5505ER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 5
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379032594
Artikelnummer
AVEQ5505ER
Herstellernummer
Q5505ER
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
100 mm
Einbauhöhe:
185 mm
Einbaubreite:
158 mm
Innentiefe:
100 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
rot
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
185 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
100 mm


