Startseite

AVE - AVEQ5505 CENTRALINO IP55 PARETE 5 MOD. DIN - Q5505

KopierenKopieren
AVE - AVEQ5505 CENTRALINO IP55 PARETE 5 MOD. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 5

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379034819

Artikelnummer

AVEQ5505

Herstellernummer

Q5505

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

5

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

100 mm

Einbauhöhe:

185 mm

Einbaubreite:

158 mm

Innentiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

185 mm

Breite:

158 mm

Tiefe:

100 mm

Centralino IP55 da parete 5 moduli DIN - dimensioni (L H P): 158x185x100 mm