Startseite

AVE - AVEQ4072N18 QUADRO IP40 PARETE 72 (4X18) M.DIN - Q4072N18

KopierenKopieren
AVE - AVEQ4072N18 QUADRO IP40 PARETE 72 (4X18) M.DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379143689

Artikelnummer

AVEQ4072N18

Herstellernummer

Q4072N18

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

18

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

138 mm

Einbauhöhe:

845 mm

Einbaubreite:

435 mm

Innentiefe:

138 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

845 mm

Breite:

435 mm

Tiefe:

138 mm

Quadro IP40 da parete 72 (6x12) moduli DIN ' Dimensioni (L H P): 435x845x138 mm