Startseite

AVE - AVEQ4054N QUADRO IP40 DA PARETE 54 MODULI DIN - Q4054N

KopierenKopieren
AVE - AVEQ4054N QUADRO IP40 DA PARETE 54 MODULI DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379103133

Artikelnummer

AVEQ4054N

Herstellernummer

Q4054N

Hersteller

AVE

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

420 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

610 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

110 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

420 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

110 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

610 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

110 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9010

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

Quadro IP40 da parete 54 (3x18) moduli DIN ' Dimensioni (L H P): 420x610x110 mm