Startseite

AVE - AVEQ4008 CENTRALINO IP40 PARETE 8+1 MOD. DIN - Q4008

KopierenKopieren
AVE - AVEQ4008 CENTRALINO IP40 PARETE 8+1 MOD. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379059317

Artikelnummer

AVEQ4008

Herstellernummer

Q4008

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

sonstige

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

86 mm

Einbauhöhe:

180 mm

Einbaubreite:

216 mm

Innentiefe:

86 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

180 mm

Breite:

216 mm

Tiefe:

86 mm

Centralino da parete IP40 senza portello 8+1 moduli DIN. Dimensioni (LxHxP): 216x180x86 mm