AVE - AVEQ4004 CENTRALINO IP40 PARETE 4+1/2 M. DIN - Q4004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 11 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8008379059300
Artikelnummer
AVEQ4004
Herstellernummer
Q4004
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
sonstige
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
80 mm
Einbauhöhe:
150 mm
Einbaubreite:
106 mm
Innentiefe:
80 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
grau
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
150 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
80 mm