Startseite

AVE - AVEBLST08 COPERCHIO ANTIURTO IP55 PER BL08P

KopierenKopieren
AVE - AVEBLST08 COPERCHIO ANTIURTO IP55 PER BL08P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 332.5 mm

  • Breite - 279 mm

  • Tiefe - 5 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379022359

Artikelnummer

AVEBLST08

Herstellernummer

BLST08

Hersteller

AVE

Länge:

332.5 mm

Breite:

279 mm

Tiefe:

5 mm

Form:

rechteckig

Coperchio stagno IP55 antiurto di finitura per scatole BL08P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 332,5 x 184 x 4 mm