AVE - AVEBLST07 COPERCHIO ANTIURTO IP55 PER BL07P - BLST07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 279 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 4 mm
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8008379022342
Artikelnummer
AVEBLST07
Herstellernummer
BLST07
Hersteller
AVE
Länge:
279 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
4 mm
Form:
rechteckig
Coperchio stagno IP55 antiurto di finitura per scatole BL07P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 279 x 184 x 4 mm


