AVE - AVEBLST06TR COPERCHIO TRASPARENTE IP55 X BL06P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 207 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 4 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Schraubdeckel
Packung
1 ST
EAN
8008379048892
Artikelnummer
AVEBLST06TR
Herstellernummer
BLST06TR
Hersteller
AVE
Länge:
207 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
4 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Farbe:
sonstige
Coperchio trasparente stagno IP55 antiurto di finitura per scatole BL06P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 207 x 184 x 4 mm


