AVE - AVEBLST05TR COPERCHIO TRASPARENTE IP55 X BL05P - BLST05TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 184 mm
Breite - 153 mm
Tiefe - 4 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Schraubdeckel
Packung
1 ST
EAN
8008379048885
Artikelnummer
AVEBLST05TR
Herstellernummer
BLST05TR
Hersteller
AVE
Länge:
184 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
4 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Farbe:
sonstige
Coperchio trasparente stagno IP55 antiurto di finitura per scatole BL05P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 184 x 153 x 4 mm


