AVE - AVEBLCG08C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08CGN - BLCG08C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 332 mm
Breite - 279 mm
Tiefe - 5 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Steckdeckel
Packung
1 ST
EAN
8008379047512
Artikelnummer
AVEBLCG08C
Herstellernummer
BLCG08C
Hersteller
AVE
Länge:
332 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL08CGN e BL08P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 332,5 x 279 x 4 mm.


