AVE - AVEBLCG07C COPERCHIO IP40 X BL07CG E BL07CN - BLCG07C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 279 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 3 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Steckdeckel
Packung
1 ST
Produktserien
Scatole da incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379047505
Artikelnummer
AVEBLCG07C
Herstellernummer
BLCG07C
Hersteller
AVE
Länge:
279 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
3 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL07CG, BL07CGN e BL07P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 279 x 184 x 4 mm.


