AVE - AVEBLCG06C COPERC.ANTIURTO IP40 X BL06CG/BL06P - BLCG06C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 207 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 3 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Steckdeckel
Packung
1 ST
Produktserien
Scatole da incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379065400
Artikelnummer
AVEBLCG06C
Herstellernummer
BLCG06C
Hersteller
AVE
Länge:
207 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
3 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL06CG e BL06P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 207 x 184 x 4 mm.


