Startseite

AVE - AVEBL10C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL10S - BL10C

KopierenKopieren
AVE - AVEBL10C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL10S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 553 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 524 mm

  • Breite - 207 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 178 mm

  • Tiefe - 4.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379042708

Artikelnummer

AVEBL10C

Herstellernummer

BL10C

Hersteller

AVE

Länge:

553 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

524 mm

Breite:

207 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

178 mm

Tiefe:

4.5 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Steckdeckel

Ausführung:

Montagedeckel

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL10C - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 553 x 207 x 4 mm.