AVE - AVEBL08C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Form - rechteckig 
- Ausführung - Blinddeckel 
- Länge - 332.5 mm 
- Breite - 279 mm 
- Befestigungsart - Schraubdeckel 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Scatole da incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379034710
Artikelnummer
AVEBL08C
Herstellernummer
BL08C
Hersteller
AVE
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
332.5 mm
Breite:
279 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Tiefe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL08P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 332,5 x 279 x 4 mm.


