Startseite

AVE - AVEBL06C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL06P - BL06C

KopierenKopieren
AVE - AVEBL06C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL06P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 207 mm

  • Breite - 184 mm

  • Tiefe - 3 mm

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379034697

Artikelnummer

AVEBL06C

Herstellernummer

BL06C

Hersteller

AVE

Länge:

207 mm

Breite:

184 mm

Tiefe:

3 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Ausführung:

Blinddeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL06P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 207 x 184 x 4 mm.