AVE - AVEBL05C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL05P - BL05C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 184 mm
Breite - 153 mm
Tiefe - 3 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Schraubdeckel
Packung
1 ST
Produktserien
Scatole da incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379034680
Artikelnummer
AVEBL05C
Herstellernummer
BL05C
Hersteller
AVE
Länge:
184 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
3 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL05P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 184 x 153 x 4 mm.


