AVE - AVEBL04C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL04P - BL04C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 165 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 3 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Schraubdeckel
Packung
1 ST
Produktserien
Scatole da incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379034673
Artikelnummer
AVEBL04C
Herstellernummer
BL04C
Hersteller
AVE
Länge:
165 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
3 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL04P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 165 x 110 x 4 mm.


