Startseite

AVE - AVE53KNX30004 ATTUATORE KNX 4CH MULTIFUNZ-4M DIN - 53KNX30004

KopierenKopieren
AVE - AVE53KNX30004 ATTUATORE KNX 4CH MULTIFUNZ-4M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379159819

Artikelnummer

AVE53KNX30004

Herstellernummer

53KNX30004

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

0 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Ausgangsleistung:

0 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Max. Schaltstrom:

10 A

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Attuatore multifunzione per la commutazione indipendente di 4 carichi elettrici. Adatto per l'attuazione di fan coil. valvole e tapparelle. Certificato KNX. Installazione su guida DIN 4 Moduli.