Startseite

AVE - AVE53542 CENTRALINO IP40 PARETE 1 - 2 M. DIN - 53542

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379009794

Artikelnummer

AVE53542

Herstellernummer

53542

Hersteller

AVE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

44 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

126 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

59 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

45 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

59 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

126.5 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

59 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7042

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

Centralino da parete IP40 senza portello 1 - 2 moduli DIN. Dimensioni (LxHxP): 44x126x59 mm

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie