AVE - AVE5331NX10 INT.MAG. 1P+N 10A 4,5KA CURVA C 1M - 5331NX10

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 58 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
2 ST
Produktserien
Serie DIN 2058
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379026814
Artikelnummer
AVE5331NX10
Herstellernummer
5331NX10
Hersteller
AVE
Einbautiefe:
58 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20



