Startseite

AVE - AVE53/44/2 SUPPORTO 2MOD S44 PER GUIDA EN50022 - 53/44/2

KopierenKopieren
AVE - AVE53/44/2 SUPPORTO 2MOD S44 PER GUIDA EN50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Befestigungsart - Schnappbefestigung

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Placche/Armature S44

EAN

8008379080854

Artikelnummer

AVE53/44/2

Herstellernummer

53/44/2

Hersteller

AVE

Ausführung:

Hutschiene

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035