Startseite

AVE - AVE45363 ARMATURA 1-2M.X SCAT.TONDA/QUAD. - 45363

KopierenKopieren
AVE - AVE45363 ARMATURA 1-2M.X SCAT.TONDA/QUAD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

8008379025558

Artikelnummer

AVE45363

Herstellernummer

45363

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Armatura 1-2 moduli per scatola tonda 60mm o quadrata - con griffe - da utilizzare con placche 45P11?e 45P12?