Startseite

AVE - AVE45337VE SPIA SEGNALAZIONE VERDE - 45337VE

KopierenKopieren
AVE - AVE45337VE SPIA SEGNALAZIONE VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379013814

Artikelnummer

AVE45337VE

Herstellernummer

45337VE

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230 V

Segnalazione luminosa per serie civili, marca AVE S.P.A., modello AVE45337VE - SPIA SEGNALAZIONE VERDE