Startseite

AVE - AVE44PJTC3SAL PLACCA YOUNGTOUCH SALVIA 3COM - 44PJTC3SAL

KopierenKopieren
AVE - AVE44PJTC3SAL PLACCA YOUNGTOUCH SALVIA       3COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379103515

Artikelnummer

AVE44PJTC3SAL

Herstellernummer

44PJTC3SAL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

120 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

8.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie YOUNG TOUCH 44 in Tecnopolimero per scatole rettangolari - colore Salvia - 3 comandi a scomparsa - supporto da utilizzare 44A03 - dimensioni 120 x 86 mm