Startseite

AVE - AVE44P933GSM PLACCA ZAMA44 GRIGIO SCURO MET.3+3M - 44P933GSM

KopierenKopieren
AVE - AVE44P933GSM PLACCA ZAMA44 GRIGIO SCURO MET.3+3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 12

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379067411

Artikelnummer

AVE44P933GSM

Herstellernummer

44P933GSM

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

12

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

12

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

120 mm

Höhe:

148 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero Personal 44 per scatola rettangolare colore Grigio scuro lucido - 7 moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010