Startseite

AVE - AVE44ATC03GSL SUPPORTO GRIGIO XPL.SCIVOLO S44 3M - 44ATC03GSL

KopierenKopieren
AVE - AVE44ATC03GSL SUPPORTO GRIGIO XPL.SCIVOLO S44 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379074938

Artikelnummer

AVE44ATC03GSL

Herstellernummer

44ATC03GSL

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Armatura 3 moduli per placche Ave Touch a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore grigio scuro - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie