Startseite

AVE - AVE44A12 ARMATURA CON VITI X BL05P S44 6+6M - 44A12

KopierenKopieren
AVE - AVE44A12 ARMATURA CON VITI X BL05P S44 6+6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379051939

Artikelnummer

AVE44A12

Herstellernummer

44A12

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Armatura 12(6+6) moduli per scatola BL05P e BL05CG - setto amovibile - con viti

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie