Startseite

AVE - AVE44A07 ARMATURA CON VITI S44 7M - 44A07

KopierenKopieren
AVE - AVE44A07 ARMATURA CON VITI S44 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379051878

Artikelnummer

AVE44A07

Herstellernummer

44A07

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto con viti S44, per scatole rettangolari, 7 Mod. Supporto 7 moduli, Sistema 44, per scatola 2506 e 256CG, con viti e rinforzo metallico.

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie