Startseite

AVE - AVE44A03 SUPPORTO UNIVERSALE CON VITI S44 3M - 44A03

KopierenKopieren
AVE - AVE44A03 SUPPORTO UNIVERSALE CON VITI S44 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379219346

Artikelnummer

AVE44A03

Herstellernummer

44A03

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto con viti S44, per scatole rettangolari, 3 Mod. Supporto 3 moduli Sistema 44, interasse 83,5mm, per scatole 2503MG, 253X4, 253CG, 253X4CG e 253GB – con viti.
AVE

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie