Startseite

AVE - AVE44A02SG SUPPORTO SENZA GRIF.INT.71MM S44 2M - 44A02SG

KopierenKopieren
AVE - AVE44A02SG SUPPORTO SENZA GRIF.INT.71MM S44 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 30 ST

EAN

8008379051908

Artikelnummer

AVE44A02SG

Herstellernummer

44A02SG

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Armatura 1-2 moduli per scatola tonda - senza griffe e senza viti - componibile con interasse 71 mm - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm