Startseite

AVE - AVE44A02 SUPPORTO CON GRIFFE INT.71MM S44 2M - 44A02

KopierenKopieren
AVE - AVE44A02 SUPPORTO CON GRIFFE INT.71MM S44 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379051885

Artikelnummer

AVE44A02

Herstellernummer

44A02

Hersteller

AVE

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto con griffe S44, per scatole tonde diametro 60 mm, 2 Mod. Supporto 1-2 moduli, Sistema 44, per scatola tonda diametro 60 mm – con griffe laterali – componibile con interasse 71 mm.

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie