Startseite

AVE - AVE449CRT CRONOTERMOSTATO ELET. 230V CLASS 2M

KopierenKopieren
AVE - AVE449CRT CRONOTERMOSTATO ELET. 230V CLASS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Geeignet für Kühlen - ja

  • Witterungsabhängige Regelung - nein

  • Messbereich - 0...35 °C

  • Anzahl der Ausgänge Heizung - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379148691

Artikelnummer

AVE449CRT

Herstellernummer

449CRT

Hersteller

AVE

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Geeignet für Kühlen:

ja

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

0...35 °C

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

45 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

ja

Bedienung:

Touchscreen

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

45 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

1013

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - estraibile - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura