Startseite

AVE - AVE445048SU DIMMER SFIORO 40-500W 230V TEKLA 1M - 445048SU

KopierenKopieren
AVE - AVE445048SU DIMMER SFIORO 40-500W 230V TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Bedienungsart - Schieberegler

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379150779

Artikelnummer

AVE445048SU

Herstellernummer

445048SU

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Bedienungsart:

Schieberegler

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Seriendimmer:

ja

Lastart:

ohmsche Last

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Regolatore di luminosita, Serie Tekla colore grigio scuro, 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con