AVE - AVE445048 DIMMER ROTATIVO 100-500W TEKLA 1M - 445048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Einheiten - 1
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379107049
Artikelnummer
AVE445048
Herstellernummer
445048
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Seriendimmer:
ja
Lastart:
ohmsche Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


