Startseite

AVE - AVE442008 USCITA CON SERRACAVO LIFE 1M

KopierenKopieren
AVE - AVE442008 USCITA CON SERRACAVO        LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379071784

Artikelnummer

AVE442008

Herstellernummer

442008

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Uscita d 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da d4 mm a d8 mm - 1 modulo