Startseite

AVE - AVE25TTC25 TAPPO X TUBO CORRUGATO DIAM. 25 MM - 25TTC25

KopierenKopieren
AVE - AVE25TTC25 TAPPO X TUBO CORRUGATO DIAM. 25 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25...25 mm

  • Geeignet für starre Rohre - ja

  • Geeignet für flexible Rohre - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8008379086894

Artikelnummer

AVE25TTC25

Herstellernummer

25TTC25

Hersteller

AVE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

25...25 mm

Geeignet für starre Rohre:

ja

Geeignet für flexible Rohre:

ja

Geeignet für biegsame Rohre:

ja

Luftdicht:

nein

Durchstoßmembran:

nein

Farbe:

schwarz

Tappo per tubi corrugati di diametro 25 mmq. Utile per effettuare l'isolamento dell'impianto elettrico per il risparmio energetico in abbinata alla membrana 253CGAV e ai coperchi anti-vento BLSTxx