ATRAL ITALIA SRL - ATRS161-22I RIV. DI MOVIMENTO INFRAROSSI 12M - 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3599430006104
Artikelnummer
ATRS161-22I
Herstellernummer
S161-22I
Hersteller
ATS
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Höhe:
102 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Ad infrarossi passivi, rileva il calore di un corpo umano in movimento senza segnalare movimenti accidentali di tende, foglie ed altri oggetti inanimati. Installato negli ambienti a rischio rileva il movimento o il passaggio di intrusi. Volumetrico: finoa 12 m, per 90° di apertura, a 20°C di temperatura.