Startseite

ATP SRL - APSWMR-200-214 RACK PARETE 21U P=400 MM. RAL7035 - WMR-200-214

KopierenKopieren
ATP SRL - APSWMR-200-214 RACK PARETE 21U P=400 MM. RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 21

  • Tiefe - 400 mm

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024278316

Artikelnummer

APSWMR-200-214

Herstellernummer

WMR-200-214

Hersteller

APS

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

21

Tiefe:

400 mm

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1040 mm

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Armadi da parete - Linea WMR: armadio da muro con montanti 19" fissi. Offre versatilità e rapidità di installazione. Tutte le versioni sono disponibili con porta e pannelli facilmente asportabili per facilitare l'installazione e/o la manutenzione di apparati fissati all'interno del rack. La porta a vetro è conforme alle normative vigenti in materia, è fornita completa di serratura a chiave.