ATP SRL - APSWMR-200-065 RACK PARETE 6U P=500 MM. RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001024597318
Artikelnummer
APSWMR-200-065
Herstellernummer
WMR-200-065
Hersteller
APS
Armadi da parete - Linea WMR: armadio da muro con montanti 19" fissi. Offre versatilità e rapidità di installazione. Tutte le versioni sono disponibili con porta e pannelli facilmente asportabili per facilitare l'installazione e/o la manutenzione di apparati fissati all'interno del rack. La porta a vetro è conforme alle normative vigenti in materia, è fornita completa di serratura a chiave.