Startseite
Nicht mehr in Produktion

ATP SRL - APS408-000-28 CANALA 6 PERSE CON LUMINOSO RAL7035 - 408-000-28

KopierenKopieren
ATP SRL - APS408-000-28 CANALA 6 PERSE CON LUMINOSO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

  • Kabellänge - 2 m

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022241572

Artikelnummer

APS408-000-28

Herstellernummer

408-000-28

Hersteller

APS

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Kabellänge:

2 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Multipresa universale con alimentazione a 250 V, carico massimo di corrente a 16A. È fornita con staffe di fissaggio. La multipresa è completa di cavo di alimentazione 3x2,5mm² lunghezza 2 metri, senza spina.