Startseite

ASITA - ASITQ8-800/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 800/5

KopierenKopieren
ASITA - ASITQ8-800/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 800/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067221

Artikelnummer

ASITQ8-800/5A

Herstellernummer

TQ8-800/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

60...60 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

80...80 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1