ASITA - ASITQ6-150/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 150/5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Packung
1 ST
EAN
8433059299675
Artikelnummer
ASITQ6-150/5A
Herstellernummer
TQ6-150/5A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
30...30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1