Startseite

ASITA - ASITQ6-100/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 100/5 - TQ6-100/5A

KopierenKopieren
ASITA - ASITQ6-100/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 100/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Genauigkeitsklasse - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067245

Artikelnummer

ASITQ6-100/5A

Herstellernummer

TQ6-100/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Genauigkeitsklasse:

3

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

30...30 mm

Öffnungsbreite:

20...20 mm

Öffnungsdurchmesser:

20 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1