ASITA - ASITQ10-2000/5A Trasform.amperom. toroide apribile 2000/
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Packung
1 ST
EAN
8058333334172
Artikelnummer
ASITQ10-2000/5A
Herstellernummer
TQ10-2000/5A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
80...80 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
120...120 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1