Startseite

ASITA - ASITI420-35-50A CONVERTITORI DI CORRENTE 50A/4-20MA - TI420-35-50A

KopierenKopieren
ASITA - ASITI420-35-50A CONVERTITORI DI CORRENTE 50A/4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033075680916

Artikelnummer

ASITI420-35-50A

Herstellernummer

TI420-35-50A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1