Startseite

ASITA - ASITCH6-400/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 400/5A CL. 0,2

KopierenKopieren
ASITA - ASITCH6-400/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 400/5A CL. 0,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032817469949

Artikelnummer

ASITCH6-400/5A

Herstellernummer

TCH6-400/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

28.5 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori amperometrici a primario passante con secondario …/5A in classe 0.2S idonei all’installazione su cavi e barre in rame.