Startseite

ASITA - ASITCH10-2000/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 2000/5A CL. 0,

KopierenKopieren
ASITA - ASITCH10-2000/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 2000/5A CL. 0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.2S

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8032817469758

Artikelnummer

ASITCH10-2000/5A

Herstellernummer

TCH10-2000/5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.2S

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

63 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

50...80 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

30...50 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca ASITA S.R.L., modello ASITCH10-2000/5A - TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 2000 5A CL. 0