ASITA - ASILINE-CVM-D32 Analizzatore dei parametri di rete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8050148068952
Artikelnummer
ASILINE-CVM-D32
Herstellernummer
LINE-CVM-D32
Hersteller
ASI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
80...264 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung bei DC:
100...300 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Frequenzmessbereich:
45...65 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
80...264 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
52.5 mm
Höhe:
118 mm
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40


